SIEMENS - SIE8GK95600KK04 STANDARD LOCKING DEVICE, OF PLASTIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia / Impugnatura - Leva girevole
Tipo di chiusura - Nessuno
Con maniglia - no
Lucchettabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869324456
Codice prodotto
SIE8GK95600KK04
Cod. produttore
8GK95600KK04
Produttore
SIE
Tipo di maniglia / Impugnatura:
Leva girevole
Tipo di chiusura:
Nessuno
Con maniglia:
no
Lucchettabile:
no
ALPHA leva girevole standard in plastica nera Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a 1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione perlinstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.