SIEMENS - SIE8GK95260KK08 ALPHA AS P400 SEGR ORIZZ 2B APPARECCHI B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 900 mm
Superficie - Verniciato
Con intagli per connettori - sì
Resistente a scarica elettrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869481036
Codice prodotto
SIE8GK95260KK08
Cod. produttore
8GK95260KK08
Produttore
SIE
Larghezza:
900 mm
Superficie:
Verniciato
Con intagli per connettori:
sì
Resistente a scarica elettrica:
no
ALPHA Universal quadro modulare setto separatore orizzontale La=900 mm, P=400 mm per la separazione dei kit di montaggio Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.