SIEMENS - SIE8GK95260KK02 ALPHA AS P400 SEGREG VERT 2B H2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 2000 mm
Superficie - Verniciato
Con intagli per connettori - sì
Resistente a scarica elettrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869480961
Codice prodotto
SIE8GK95260KK02
Cod. produttore
8GK95260KK02
Produttore
SIE
Altezza:
2000 mm
Superficie:
Verniciato
Con intagli per connettori:
sì
Resistente a scarica elettrica:
no
ALPHA Universal quadro modulare Setto separatore verticale A=2000 mm, P=400 mm lamiera di acciaio Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese dicorrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.