SIEMENS - SIE8GK95258KK23 SETTO DI SEGREGAZIONE VERTICALE H2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Altezza - 2000 mm
Larghezza - 600 mm
Superficie - Verniciato
Resistente a scarica elettrica - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869277714
Codice prodotto
SIE8GK95258KK23
Cod. produttore
8GK95258KK23
Produttore
SIE
Materiale:
Plastica
Altezza:
2000 mm
Larghezza:
600 mm
Superficie:
Verniciato
Resistente a scarica elettrica:
no
ALPHA 630 Universal Setto separatore, verticale, tra vano apparecchi/ vano sbarre nei quadri di distribuzione con larghezza 600 mm/300 mm, altezza=2000 mm Siemens offre una gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo, sistemi di quadri di distribuzione nonché interruttori e prese di corrente per una infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in edifici residenziali e industriali.


