SIEMENS - SIE8GF9874 MORSETTIERA TETRAPOL.DI DISTRIB.125A 7UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Alpha Universal S3
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869270869
Codice prodotto
SIE8GF9874
Cod. produttore
8GF9874
Produttore
SIE
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN.


