pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5814 Contatore di impulsi meccanico 230 V, 50 Hz

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT5814 Contatore di impulsi meccanico 230 V, 50 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Campo di conteggio - 9999999 h

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869311043

Codice prodotto

SIE7KT5814

Cod. produttore

7KT5814

Produttore

SIE

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Campo di conteggio:

9999999 h

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Frequenza della tensione di ingresso:

60...60 Hz

Larghezza:

36 mm

Numero di cifre:

7

Altezza:

90 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Larghezza placca frontale:

36 mm

Altezza placca frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Contatore di impulsi meccanico 230V, 50Hz SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.