pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5812 CONTAIMPULSI MECCANICO 24VCA 50/60H

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT5812 CONTAIMPULSI MECCANICO 24VCA 50/60H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di ingresso - 24...24 V

  • Frequenza della tensione di ingresso - 60...60 Hz

  • Larghezza - 36 mm

  • Numero di cifre - 7

  • Altezza - 90 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869311036

Codice prodotto

SIE7KT5812

Cod. produttore

7KT5812

Produttore

SIE

Tensione di ingresso:

24...24 V

Frequenza della tensione di ingresso:

60...60 Hz

Larghezza:

36 mm

Numero di cifre:

7

Altezza:

90 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Larghezza placca frontale:

36 mm

Altezza placca frontale:

45 mm

Contatore di impulsi meccanico 24 V, 50Hz SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.