SIEMENS - SIE7KT5811 CONTAIMPULSI MECCANICO 10-24VCC 2UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 12...24 V
Larghezza - 36 mm
Numero di cifre - 7
Altezza - 90 mm
Larghezza in numero di moduli - 2
Confezione
1 PZ
EAN
4001869311029
Codice prodotto
SIE7KT5811
Cod. produttore
7KT5811
Produttore
SIE
Tensione di ingresso:
12...24 V
Larghezza:
36 mm
Numero di cifre:
7
Altezza:
90 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Larghezza placca frontale:
36 mm
Altezza placca frontale:
45 mm
Contatore di impulsi meccanico DC 24V SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.