SIEMENS - SIE7KT5806 Contaore, meccanico, 115 V, 60 Hz

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869311005
Codice prodotto
SIE7KT5806
Cod. produttore
7KT5806
Produttore
SIE
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
60...60 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
36 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Altezza:
90 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Larghezza placca frontale:
36 mm
Altezza placca frontale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri