SIEMENS - SIE7KT5801 Contaore, meccanico, DC 10 ... 27 V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 12...24 V
Tipo di tensione - DC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869310961
Codice prodotto
SIE7KT5801
Cod. produttore
7KT5801
Produttore
SIE
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
12...24 V
Tipo di tensione:
DC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
0...0 Hz
Visualizzazione di esecuzione:
no
Larghezza:
36 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Altezza:
90 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Larghezza placca frontale:
36 mm
Altezza placca frontale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di protezione (NEMA):
Altri