SIEMENS - SIE7KT5601 CONTAORE 72X72MM 115V CA 50HZ


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Analogico
Metodo di montaggio - Montaggio a pannello
Campo di conteggio - 99999.99 h
Tensione di ingresso - 115...115 V
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869198477
Codice prodotto
SIE7KT5601
Cod. produttore
7KT5601
Produttore
SIE
Modello:
Analogico
Metodo di montaggio:
Montaggio a pannello
Campo di conteggio:
99999.99 h
Tensione di ingresso:
115...115 V
Tipo di tensione:
AC
Funzione reset:
Nessuno
Frequenza della tensione di ingresso:
50...50 Hz
Larghezza:
67.5 mm
Tipo di azionamento:
Quarzo
Numero di cifre:
7
Altezza:
67.5 mm
Larghezza in numero di moduli:
2
Profondità di incasso:
44 mm
Larghezza placca frontale:
72 mm
Altezza placca frontale:
72 mm
Grado di protezione (IP):
IP00
Tipo di protezione (NEMA):
Altri