pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5504 CONTAORE 48X48MM 230V CA 60HZ

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT5504 CONTAORE 48X48MM 230V CA 60HZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Analogico

  • Metodo di montaggio - Montaggio a pannello

  • Campo di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione di ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869198446

Codice prodotto

SIE7KT5504

Cod. produttore

7KT5504

Produttore

SIE

Modello:

Analogico

Metodo di montaggio:

Montaggio a pannello

Campo di conteggio:

99999.99 h

Tensione di ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione:

AC

Funzione reset:

Nessuno

Frequenza della tensione di ingresso:

60...60 Hz

Visualizzazione di esecuzione:

Larghezza:

45 mm

Tipo di azionamento:

Quarzo

Numero di cifre:

7

Altezza:

45 mm

Profondità di incasso:

34 mm

Larghezza placca frontale:

48 mm

Altezza placca frontale:

48 mm

Diametro foro sul pannello:

50.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Contaore 48x 48 mm AC 230V 60Hz senza mostrina 55x 55 mm SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.