pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1672 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1672 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 187...264 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869563664

Codice prodotto

SIE7KT1672

Cod. produttore

7KT1672

Produttore

SIE

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tensione nominale (Un) N-L:

187...264 V

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Velocità d'impulso:

0...0 Imp/kWh (k

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

4

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Con codice di blocco:

Numero di punti:

10

Grado di protezione (IP):

IP40

SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase S0, energia apparente / attiva / energia reattiva, autoalimentato, morsetto a vite Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 perla misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. I dispositivi di misura dellenergia 7KT PAC1600 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori attraverso la misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e fino a 63 A (monofase). Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità dicomunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0. I contatori di energia 7KT PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.