SIEMENS - SIE7KT1666 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MODBUS MID


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V
Tipo di contatore - Elettronico
Tipo di tariffazione - A tariffa doppia
Confezione
1 PZ
EAN
4001869563619
Codice prodotto
SIE7KT1666
Cod. produttore
7KT1666
Produttore
SIE
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tensione nominale (Un) L-L:
323...456 V
Tipo di contatore:
Elettronico
Tipo di tariffazione:
A tariffa doppia
Certificato:
Direttiva strumenti di misura
Adatto per:
Consumo / Alimentazione
Tensione nominale (Un) N-L:
187...264 V
Calibrato:
sì
Uscita impulsi:
Elettrico
Blocco d'inversione:
sì
Tipo di indicazione:
Digitale
Larghezza in numero di moduli:
4
Tipo di Impulso:
S0
Tipo di misura profilo di carico:
no
Con il codice di accesso:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di cifre:
10