pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1665 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MODBUS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1665 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tipo di tariffazione - A tariffa doppia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869563602

Codice prodotto

SIE7KT1665

Cod. produttore

7KT1665

Produttore

SIE

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

187...264 V

Calibrato:

no

Uscita impulsi:

Elettrico

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Larghezza in numero di moduli:

4

Tipo di Impulso:

S0

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di cifre:

10

SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 80 A, apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase Modbus RTU/ASCII, energia apparente / attiva / energia reattiva, autoalimentato, morsetto a vite Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. I dispositivi di misura dellenergia 7KT PAC1600 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori attraverso la misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e fino a 63 A (monofase). Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplicipossibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0. I contatori di energia 7KT PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.