pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1653 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A M-BUS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1653 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A M-BUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale (In) - 63 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 323...456 V

  • Tensione nominale (Un) N-L - 187...264 V

  • Larghezza in numero di moduli - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869563527

Codice prodotto

SIE7KT1653

Cod. produttore

7KT1653

Produttore

SIE

Corrente nominale (In):

63 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tensione nominale (Un) N-L:

187...264 V

Larghezza in numero di moduli:

4

Frequenza uscita impulsiva:

0...0 Imp/kWh (k

Numero di cifre:

10

SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600, LCD, L-N: 230 V, 63 A, apparecchio per montaggio su guida DIN, monofase, M-bus, energia apparente / attiva / energia reattiva, autoalimentato, morsetti a vite Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. I dispositivi di misura dellenergia 7KT PAC1600 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valoridi energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori attraverso la misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e fino a 63 A (monofase). Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia, ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0. I contatori di energia 7KT PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.