SIEMENS - SIE7KN11110MC00 POWERCENTER 1100, 24 V C.C., 1 UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Frequenza di clock del processore - 0.3 GHz
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Numero interfacce HW Wireless - 2
Temperatura di esercizio - -25...60 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4047624577927
Codice prodotto
SIE7KN11110MC00
Cod. produttore
7KN11110MC00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Frequenza di clock del processore:
0.3 GHz
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero interfacce HW Wireless:
2
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Larghezza:
18 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
70 mm