SIEMENS - SIE7KN11100MC00 POWERCENTER 1000, 24 V C.C., 1 UM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1
Sostiene protocollo MODBUS - sì
Numero interfacce HW Wireless - 2
Sostiene protocollo INTERBUS - no
Confezione
1 PZ
EAN
4001869583372
Codice prodotto
SIE7KN11100MC00
Cod. produttore
7KN11100MC00
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Numero interfacce HW Wireless:
2
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
sì
Standard radio Bluetooth:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di esercizio:
-25...60 °C
Con lettore floppy-disk:
no
Possibilità di montaggio su guida:
sì
Larghezza:
18 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
70 mm