pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM22002EA301GA1 PAC2200 5A M-BUS MID

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KM22002EA301GA1 PAC2200 5A M-BUS MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tensione nominale (Un) L-L - 3...480 V

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Tipo di tariffazione - A tariffa doppia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869538549

Codice prodotto

SIE7KM22002EA301GA1

Cod. produttore

7KM22002EA301GA1

Produttore

SIE

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tensione nominale (Un) L-L:

3...480 V

Tipo di contatore:

Elettronico

Tipo di tariffazione:

A tariffa doppia

Certificato:

Direttiva strumenti di misura

Adatto per:

Consumo / Alimentazione

Tensione nominale (Un) N-L:

3...276 V

Calibrato:

Uscita impulsi:

Elettrico

Blocco d'inversione:

Tipo di indicazione:

Digitale

Larghezza in numero di moduli:

6

Tipo di Impulso:

S0

Tipo di misura profilo di carico:

no

Con il codice di accesso:

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di cifre:

12

SENTRON, dispositivo di misura, 7 km PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase M-Bus + MID, energia apparente / energia attiva / energia reattiva, autoalimentato, morsetto a vite Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini, a scopo di fatturazione. I dispositivi di misura dellenergia 7KMPAC 2200 tarati secondo MID con gamma di funzioni ampliata, rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori attraverso la misura con trasformatori o diretta fino a 65 A. Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU e M-Bus. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.