pagina iniziale

SIEMENS - SIE6XV18718AE50 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 0,5M

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6XV18718AE50 IE CONNECTING CABLE M12-180/M12-180 0,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169856904

Codice prodotto

SIE6XV18718AE50

Cod. produttore

6XV18718AE50

Produttore

SIE

IE Connecting Cable M12-Push Pull 180 / M12 Push Pull 180, solo per ET200SP BusAdapter, preconfezionato IE FC Trailing Cable GP, connettori M12 (D-coded, Push-Pull), lunghezza 0,5m. SIMATIC NETCaviIE Connecting Cable M12-180/M12-180per il collegamento dinodi/partner Industrial Ethernet con grado di protezione IP20, velocità di trasmissione di 10/100 Mbit/s. Per limpiego in catene portacavi ad es. su parti di macchina in continuo movimento. Assenza di silicone, quindi idoneità allimpiego nellindustria automobilistica (ad es. in linee di verniciatura).Collegamento rapido e senza errori di nodi/partner terminali tramite cavi AWG22 preconfezionati. Rete insensibile ai disturbi grazie ai cavi con doppio schermo e al concetto omogeneo di messa a terra. Contatto elettrico affidabile dello schermo e scarico di tiro integrato. Caratteristiche superiori alla Categoria 5 (Cat5e) dello standard internazionale di cablaggio ISO/IEC 11801 ed EN 50173.