SIEMENS - SIE6GK75431AX100XE0 COMMUNICATION PROCESSOR CP 1543-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047623028109
Codice prodotto
SIE6GK75431AX100XE0
Cod. produttore
6GK75431AX100XE0
Produttore
SIE
processore di comunicazione CP 1543-1 per il collegamento di SIMATIC S7-1500 a Industrial Ethernet; TCP/IP, ISO, UDP, comunicazione S7, IP-Broadcast/ Multicast, Security (VPN, firewall) diagnostica SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, e-mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (raggio), sincronizzazione dellora tramite NTP, 1x RJ45 (10/100/1000 Mbit). Processore di comunicazione CP 1543-1 per il collegamento di SIMATIC S7-1500 a Industrial Ethernet; protocollo TCP/IP, ISO, UDP, comunicazione S7, IP Broadcast/Multicast, Security (VPN, Firewall) diagnostica SNMPv1/v3, DHCP, FTP Client/Server, e-mail, IPv4/IPv6, IEEE 802.1X (Radius), sincronizzazione dellora tramite NTP, 1 x RJ45 (10/100/1000 Mbit).