pagina iniziale
in esaurimento

SIEMENS - SIE6GK71427EX000AX0 COMMUNICATION MODULE LOGO! CMR2040

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK71427EX000AX0 COMMUNICATION MODULE LOGO! CMR2040

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Sostiene protocollo TCP / IP - no

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622188729

Codice prodotto

SIE6GK71427EX000AX0

Cod. produttore

6GK71427EX000AX0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Sostiene protocollo TCP / IP:

no

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

100000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

2

Numero di altre interfacce hardware:

0

Tecnologia radio GSM:

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Tecnologia radio GPRS:

Tecnologia radio UMTS:

Ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dei dati:

Altri

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

71.5 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

58.2 mm

LOGO! CMR2040 Modulo di comunicazione per il collegamento del LOGO! 8 alla rete LTE 1 porta RJ45 per il collegamento ind. Ethernet a LOGO! 8 2xDI 2xDO accesso in lettura/scrittura a variabili LOGO! invio di SMS e ricezione invio di e-mail riconoscimento di posizione GPS sincronizzazione oraria/ inoltro con orologio in tempo reale configurazione/diagnostica via interfaccia web accesso remoto tramite openVPN/HTTP, DYNDNS, osservare l'omologazione nazionale! Manuale disponibile come download Il modulo di comunicazione remoto LOGO! CMR 2020 consente una comunicazione SMS per l'emissione di allarmi e il telecontrollo con cellulare in reti radiomobili GSM/GPRS, un rilevamento di posizione tramite GPS e una sincronizzazione dell'ora a livello mondiale. Il modulo di comunicazione remoto LOGO! CMR 2040 consente una comunicazione SMS per l'emissione di allarmi e il controllo remoto con cellulare in reti radiomobili LTE, un rilevamento di posizione tramite GPS e una sincronizzazione dell'ora a livello mondiale.