pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK54088GR002AM2 SCALANCE XM408-8C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK54088GR002AM2 SCALANCE XM408-8C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622199121

Codice prodotto

SIE6GK54088GR002AM2

Cod. produttore

6GK54088GR002AM2

Produttore

SIE

SCALANCE XM408-8C; managed modular IE Switch; 8x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s; 8x 100/1000 Mbit/s SFP; comprende 8 porte Combo; 8 porte in totale utilizzabili; ampliabile a 24 elettriche o ottiche; montaggio: guida DIN/profilata S7, PROFINET IO Device; funzioni di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..); C-PLUG nella dotazione di fornitura; Layer 3 integrato. SCALANCE XM408-4C managed, switch modulare di Layer 3, 8x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 8x porte SFP da 100/1000 Mbit/s, con 8 porte combo per reti dimpianto flessibili e altamente performanti. Benvenuti nel mondo degli switch per il quadro elettrico ad alte prestazioni SCALANCE XM408-4C. Elevato numero di porte, elevata velocità di trasmissione, supporto della fibra ottica, conduttori in rame e trasmissione Power over Ethernet: I nostri switch di Layer 2 SCALANCE XM408-4C offrono una maggiore flessibilità per le reti e rispondono ai requisiti sempre maggiori delle reti di comunicazione. Grazie alla funzione opzionale di switching di Layer 3, la rete può essere realizzata specificamente per la rispettiva applicazione. I rispettivi Port Extender consentono di aumentare fino a 24 il numero di porte degli apparecchi di base. Lo SCALANCE XM408-4C è la soluzione ideale per i requisiti di retepiù severi.