SIEMENS - SIE6GK53284SS003AR3 SCALANCE XR328-4C WG (28 X GE, AC 230V)


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622504727
Codice prodotto
SIE6GK53284SS003AR3
Cod. produttore
6GK53284SS003AR3
Produttore
SIE
SCALANCE XR328-4C WG; managed IE Switch; rack da 19; 24 x 10/ porte elettriche da 100/1000 Mbit/s ; 4 x porte Combo da 1000Mbit/s elettriche o ottiche; diagnostica LED; tasto Reset; porta di console; PROFINET Device; funzione di Network Management; manager di ridondanza; alimentazione di tensione AC 240 V (85 - 264V). certificato IEC 62443-4-2 SCALANCE XR328-4C WG managed, rack switch workgroup di Layer 2, 24x RJ45 da 100/1000 Mbit/s, 4x porte combo da 100/1000 Mbit/s, AC 230 V, costo ottimizzato per grandi sale controllo. Switch per quadro elettrico SCALANCE XR328-4C flessibile e compatto: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE XR-300 come apparecchi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalitàe flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchiature SCALANCE XR-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE XR328-4C si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.