SIEMENS - SIE6GK52040BA002YF2 SCALANCE XF204 DNA-2XBA RJ45 PRE-ASSEMB.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4047622546840
Codice prodotto
SIE6GK52040BA002YF2
Cod. produttore
6GK52040BA002YF2
Produttore
SIE
SCALANCE XF204 DNA switch Y IE managed, certificato IEC 62443-4-2; due BusAdapter BA 2 x RJ45 HA premontato 6DL1193-6AR00-0AA0 4 x 10/100Mbit/s, 2 x interfacce BusAdapter, contatto di segnalazione errore, tasto SET, DC 24 V ridondante alimentazione di tensione, apparecchio PROFINET, campo di temperatura ampliato -40°C ... +70 °C, Conformal Coating, con manuale elettr. su DVD, C-PLUG opzionale, fornitura con BusAdapter. SCALANCE XF204 DNA, managed Y-switch, 4x 10/100 Mbit/s, 2x interfacce BusAdapter Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XF204 offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XF204 sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.