SIEMENS - SIE6ES79235BA500CB0 CONNECTING CABLE S7 UNSHIELDED 05M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 500 m
Numero di poli - 50
Confezione
1 PZ
EAN
4025515153078
Codice prodotto
SIE6ES79235BA500CB0
Cod. produttore
6ES79235BA500CB0
Produttore
SIE
Lunghezza:
500 m
Numero di poli:
50
cavo di collegamento non schermato per SIMATIC S7-1500 tra modulo connettore e modulo di collegamento 50x0,14 mm2 con connettori IDC, L = 0,5 m Il cavo tondo a 50 poli (non schermato) con una lunghezza di 0,5 m è lelemento di collegamento tra modulo connettore frontale e modulo di connessione. Questo cavo preconfezionato consente un flusso di segnali esente da disturbi e sicuro. Risultano così trasparenti anche installazioni complesse che possono essere verificate in brevissimo tempo, ciò facilita in modo particolare la manutenzione e gli ampliamenti. Questo cavo di collegamento confezionato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I sensori e gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-1500.