SIEMENS - SIE6ES79223BD010AM0 Cavo con con. frontale SIMATIC ET200M a 20 poli su presa D-Sub 0,14 mm² L=3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 3 m
Numero di poli - 20
Confezione
1 PZ
EAN
4042948479551
Codice prodotto
SIE6ES79223BD010AM0
Cod. produttore
6ES79223BD010AM0
Produttore
SIE
Lunghezza:
3 m
Numero di poli:
20
cavo con connettore frontale per SIMATIC S7‑300 a 20 poli (6ES7392-1AJ00-0AA0) su presa Sub-D a 25 poli per ET200M; 0,14 mm2 lunghezza = 3m Il cavo di collegamento confezionato, con una sezione dei conduttori di 0,14 mm² e una lunghezza di 3 m, con un connettore frontale a 20 poli per il SIMATIC ET200M in esecuzione a vite e con un connettore D-Sub (presa) a 25 poli alle estremità è previsto per il collegamento al sistema PCS 7 MTA. Questo cavo di collegamento confezionato adduce i segnali degli I/O SIMATIC ai moduli MTA. Questo cavo di collegamento preconfezionato è parte integrante di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori
Altro 0017PDF