pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78620AC010YA0 S7-SW REDUNDANCY V12, SL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78620AC010YA0 S7-SW REDUNDANCY V12, SL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Librerie blocchi funzione - Integrato

  • Funzione di configurazione integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169120111

Codice prodotto

SIE6ES78620AC010YA0

Cod. produttore

6ES78620AC010YA0

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Librerie blocchi funzione:

Integrato

Funzione di configurazione integrata:

no

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

Supporta il sistema operativo Windows NT:

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

Supporta il sistema operativo Windows XP:

Supporta il sistema operativo Windows ME:

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Supporta altri sistemi operativi:

no

Funzione diagnostica integrata:

no

Funzione di valutazione integrata:

no

Funzione di progettazione integrata:

no

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

no

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

no

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

SIMATIC S7, SW ridondanza V1.2 Single License per 1 installazione Software R (per due CPU), SW e documentazione su CD, Classe A, in 5 lingue(de,en,fr,es,it) eseguibile in Win95/98/ME/ Windows NT/2000 Prof., HW di riferimento SIMATIC S7-300/400 da CPU 315Pacchetto software per la configurazione di controllori ad elevata disponibilità su base software.