pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78231FA000YL5 SIMATIC S7-PLCSIM ADVANCED SUS

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78231FA000YL5 SIMATIC S7-PLCSIM ADVANCED SUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) - no

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) - no

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622455920

Codice prodotto

SIE6ES78231FA000YL5

Cod. produttore

6ES78231FA000YL5

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

no

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

no

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

no

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

no

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

no

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

no

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

no

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

SIMATIC S7-PLCSIM Advanced Software Update Service (SUS) Incluso in questo contratto per un anno vengono fornite tutte le versioni attuali del software. Il contratto si prolunga automaticamente di 1 anno, se se non viene disdetto 3 mesi prima della scadenza. Periodo di fornitura e prestazioni di servizi: 1 anno dalla data di fatturazione. requisito per la conclusione: versione attuale del software È possibile la riduzione del tempo di messa in servizio sull'impianto del cliente grazie alla simulazione dell'automazione. Durante la fase di progettazione e engineering con STEP 7 nel TIA Portal non è più necessario con PLCSIM Advanced alcun hardware S7-1500/ET 200SP per eseguire una simulazione funzionale completa. Con PLCSIM Advanced è possibile creare controllori virtuali per la simulazione di controllori S7-1500 e ET 200SP e utilizzarli per la simulazione funzionale completa. Il processo di test realistico del programma STEP 7 TIA Portal consente un riconoscimento anticipato di eventuali errori e una rapida validazione della funzionalità, potendo così assicurare anzitempo un’elevata qualità del progetto di automazione. S7-PLCSIM Advanced rende inoltre possibile un Operator Training anticipato mediante controllori virtuali e un'apparecchiatura HMI collegata / una simulazione HMI. Che si tratti di stazione singola, di gruppo chiaramente definito o di azienda internazionale, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza, con la quale è possibile utilizzare con convenienza economica il software SIMATIC a fronte delle proprie esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito l'ultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura.