pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78231AE000YL5 TIA PORTAL MULTIUSER ENGINEERING SUS DL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78231AE000YL5 TIA PORTAL MULTIUSER ENGINEERING SUS DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato) -

  • Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart) -

  • Funzione di configurazione integrata -

  • Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622456002

Codice prodotto

SIE6ES78231AE000YL5

Cod. produttore

6ES78231AE000YL5

Produttore

SIE

Con editor per linguaggio di programmazione AWL (IL - lista di istruzioni):

Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato):

Con editor per linguaggio di programmazione SFC (AS - Sequential Function Chart):

Funzione di configurazione integrata:

Con editor per linguaggio di programmazione KOP (LD - Ladder Diagram):

Con editor per linguaggio di programmazione FBD (FUP - Function Block Diagram):

Con editor per il linguaggio di programmazione Flowchart:

no

Con editor per linguaggio di programmazione specifico del produttore:

Supporta il sistema operativo Windows 9x:

no

Supporta il sistema operativo Windows NT:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2000:

no

Supporta il sistema operativo Windows XP:

no

Supporta il sistema operativo Windows ME:

no

Supporta il sistema operativo Windows CE:

no

Supporta il sistema operativo Linux:

no

Supporta il sistema operativo Windows Vista:

no

Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Supporta altri sistemi operativi:

Funzione diagnostica integrata:

no

Funzione di valutazione integrata:

Funzione di progettazione integrata:

Funzione di acquisizione dati integrata:

Funzione di comunicazione integrata:

Funzione tecnologica integrata:

no

Funzione di messa in servizio integrata:

Funzione di simulazione integrata:

no

Funzione di movimento integrato:

no

Funzione di analisi integrata:

Funzione di posizionamento integrata:

no

Con funzione di manutenzione:

no

Conforme alla norma IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3):

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

TIA Portal Multiuser Engineering SUS (download) Software Update Service; nellambito di questo contratto per un anno vengono fornite tutte le versioni software attuali. Il contratto si prolunga automaticamente di 1 anno, se 3 mesi prima della scadenza nonviene disdetto. Periodo di fornitura e prestazioni di servizi: 1 anno dalla data di fatturazione. presupposto per la stipula: versione attuale del software -- lindirizzo e-mail del destinatario della merce necessario per la fornitura Linterazione efficiente tra i progetti di automazione riduce notevolmente i tempi di engineering e di messa in servizio. TIA Portal Multiuser Engineering consente a più utenti di lavorare insieme e contemporaneamente ad un progetto comune. Le modifiche di altri utenti vengono visualizzate e possono essere applicate. La gestione del progetto è presa in carico da unapplicazione server autonoma. Che si tratti di stazione singola, di un team o di unazienda, per ogni caso applicativo è disponibile una variante di concessione di licenza a fronte delle vostre esigenze. Inoltre il Software Update Service (SUS) permette di mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e di ricevere lultima versione di software appena viene rilasciata.