pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78111CC080YA5 SIMATIC S7 S7-SCL Floating License

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78111CC080YA5 SIMATIC S7 S7-SCL Floating License

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622952085

Codice prodotto

SIE6ES78111CC080YA5

Cod. produttore

6ES78111CC080YA5

Produttore

SIE

SIMATIC S7-SCL V5.7 SP3; Floating License per 1 utente; Eng.-SW; SW e documentazione su CD, License Key su chiavetta USB; classe A; in 5 lingue (de,en,fr,es,it); da STEP 7 V5.7; eseguibile su Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise; HW di riferimento: S7-300/400, C7 S7-SCL è adatto specialmente per la programmazione di algoritmi complessi e di funzioni matematiche oppure per compiti tipici del settore dellelaborazione dati. S7-SCL combina gli elementi linguistici della programmazione di linguaggi evoluti, ad esempio loop, rami alternativi e distributori di salto, con estensioni di linguaggio tipiche di PLC, come lindirizzamento di ingressi e uscite oppure lavvio e linterrogazione di temporizzatori e contatori. S7-SCL corrisponde al linguaggio evoluto testuale ST (Structured Text) definito nella norma IEC 61131-3 e soddisfa il Base Level e il Reusability Level secondo PLCopen. SCL è un componente basilare di STEP 7 Professional (TIA Portal).