pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES78104CE120YE5 STEP7 V5.7, UPGRADE DL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES78104CE120YE5 STEP7 V5.7, UPGRADE DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622951842

Codice prodotto

SIE6ES78104CE120YE5

Cod. produttore

6ES78104CE120YE5

Produttore

SIE

SIMATIC STEP 7 V5.7 SP3 upgrade (da V5.3 a V5.7); Floating License per 1 utente; Eng.-SW; SW, documentazione e License Key come download; classe A; in 5 lingue (de,en,fr,es,it); eseguibile su Windows Server 2016/2019/2022, Windows 10/11 Professional, Windows 10/11 Enterprise; HW di riferimento: S7-300/400, C7 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Grazie alla vasta gamma di comode funzioni il software, SIMATIC STEP 7 assicura efficienza in tutti i compiti di automazione. Sia che si tratti di configurazione o parametrizzare dellhardware, di impostazione della comunicazione, di programmazione o test, di messa in servizio o service, di documentazione o archiviazione oppure di funzioni operative o di diagnostica. Perogni caso applicativo è disponibile una variante di licenza che consente allutente di utilizzare il proprio software SIMATIC in modo economicamente conveniente secondo le sue esigenze. Inoltre con il Software Update Service (SUS) è possibile mantenere aggiornato in modo semplice ed economico il proprio software e ricevere subito lultima versione di software appena viene rilasciata per la fornitura. STEP 7 Basic/Professional (TIA Portal)