pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES76772WB420GM0 CPU1515SP PC2 TF + HMI 2048PT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES76772WB420GM0 CPU1515SP PC2 TF + HMI 2048PT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623411314

Codice prodotto

SIE6ES76772WB420GM0

Cod. produttore

6ES76772WB420GM0

Produttore

SIE

SIMATIC ET 200SP Open Controller, CPU 1515SP PC2 TF + HMI 2048PT, 8GB RAM, 128 GB CFast con Windows 10 IoT Enterprise 64 bit, Software Controller S7-1500 fail-safe CPU 1505SP TF e WinCC Runtime Advanced preinstallato, con licenza 2048 PowerTag, interfacce: 1x slot CFAST, 1x slot SD/MMC, 1x collegamento per ET 200SP BusAdapter PROFINET, 1x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet, 2x USB 3.0; 2x USB 2.0, 1x DisplayPort, documentazione su CFast, Restore-Image su CFast Con il SIMATIC ET 200SP, Siemens offre un sistema di periferia decentrata e multifunzionale che può essere facilmente messo in servizio grazie alla sua forma costruttiva salvaspazio. È omologato per il grado di protezione IP20 e progettato per l'installazione in una cassetta di distribuzione compatta. Il sistema assicura la massima flessibilità, consentendo di sostituire in ogni momento rapidamente e facilmente i moduli grazie al Multi Hot Swapping. Inoltre il SIMATIC ET 200SP vi offre una vasta gamma di canali di comunicazione, sia diversi che veloci. Grazie all'integrazione del modulo di interfaccia MultiFieldbus IM155-6MF, potete sempre reagire con flessibilità e utilizzare il protocollo ottimale per la vostra applicazione, poiché questa funzione supporta diversi protocolli Ethernet. Il montaggio e il service sono semplificati da un sistema di identificazione unitario, basato su targhette identificative di riferimento e sull'assegnazione dei pin con codifica a colori. Siemens vi assicura sistemi a prova di futuro con l'integrazione di prodotti di automazione innovativi e allo stesso tempo di lunga durata, infatti in qualità di esperti di settore investite già oggi nelle tecnologie di domani e ridefinite così gli standard di mercato. La continua disponibilità dei dati, la flessibilità dei casi applicativi e le versatili opzioni di integrazione assicurano le ottime prestazioni dei prodotti ET 200. Il SIMATIC ET 200SP Open Controller, come primo controllore di questo tipo, riunisce le funzioni di un Software Controller basato su PC con visualizzazione, applicazioni PC e I/O (Input/Output) centrali in un'unica apparecchiatura compatta.