SIEMENS - SIE6ES76772VB420GL0 CPU1515SP PC2 T + HMI 512PT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in ingresso DC - 19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2
Numero di interfacce hardware PROFINET - 1
Corrente di entrata massima in DC - 2.9 A
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4047623411284
Codice prodotto
SIE6ES76772VB420GL0
Cod. produttore
6ES76772VB420GL0
Produttore
SIE
Tensione in ingresso DC:
19.2...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
2
Numero di interfacce hardware PROFINET:
1
Corrente di entrata massima in DC:
2.9 A
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
4
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Larghezza:
160 mm
Altezza:
117 mm
Profondità:
75 mm