SIEMENS - SIE6ES76727FC010YA0 SIMATIC S7-1500 CPU 1507S F V21.9


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria) - 0 ms
Sostiene protocollo TCP / IP - sì
Sostiene protocollo PROFIBUS - sì
Sostiene protocollo CAN - no
Sostiene protocollo ASI - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047622452349
Codice prodotto
SIE6ES76727FC010YA0
Cod. produttore
6ES76727FC010YA0
Produttore
SIE
Tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria):
0 ms
Sostiene protocollo TCP / IP:
sì
Sostiene protocollo PROFIBUS:
sì
Sostiene protocollo CAN:
no
Sostiene protocollo ASI:
no
Sostiene protocollo MODBUS:
sì
Sostiene protocollo INTERBUS:
no
Sostiene protocollo EIB/KNX:
no
Sostiene protocollo PROFINET IO:
sì
Sostiene protocollo Data-Highway:
no
Sostiene protocollo DeviceNet:
no
Sostiene protocollo SUCONET:
no
Sostiene protocollo LON:
no
Sostiene protocollo PROFIsafe:
sì
Sostiene protocollo PROFINET CBA:
no
Sostiene protocollo SERCOS:
no
Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:
no
Sostiene protocollo Ethernet / IP:
no
Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:
no
Sostiene protocollo DeviceNet Safety:
no
Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:
no
Sostiene protocollo SafetyBUS p:
no
Sostiene protocolli per altri sistemi bus:
no
Supporta il sistema operativo Windows 9x:
no
Supporta il sistema operativo Windows NT:
no
Supporta il sistema operativo Windows 2000:
no
Supporta il sistema operativo Windows XP:
no
Supporta il sistema operativo Windows ME:
no
Supporta il sistema operativo Windows CE:
no
Supporta il sistema operativo Linux:
no
Supporta il sistema operativo Windows Vista:
no
Supporta il sistema operativo Windows 2003 Server:
no
Adatto per il sistema operativo Windows 7:
sì
Adatto per il sistema operativo Windows 8:
no
Supporta altri sistemi operativi:
no