pagina iniziale

LOVATO ELECTRIC - RELE' TERMICO 6,3-10A

LOVATO ELECTRIC  S.P.A.
copiacopia
LOVATO ELECTRIC - RELE' TERMICO 6,3-10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • intervallo di corrente regolabile - 6.3÷10 A

  • tipo di collegamento circuito elettrico principale - raccordo a vite

  • classe di intervento - classe 10 A

  • funzione reset automatica -

  • max. tensione d’esercizio nominale Ue - 690 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975169902

Codice prodotto

LORF381000

Cod. produttore

RF381000

Produttore

LOVRF381000

intervallo di corrente regolabile:

6.3÷10 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale:

raccordo a vite

classe di intervento:

classe 10 A

funzione reset automatica:

max. tensione d’esercizio nominale Ue:

690 V

Tipo di montaggio:

applicazione diretta

tasto funzione reset:

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura:

1

ingresso funzione reset:

No

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo:

1

numero di contatti ausiliari, invertitori:

0

RELÈ PROTEZIONE MOTORE, SENSIBILE ALLA MANCANZA FASE, RIPRISTINO MANUALE O AUTOMATICO. MONTAGGIO DIRETTO SU CONTATTORI BF09...BF38, 6,3...10A