pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES76478BD310CW1 SIMATIC IPC227E (NANOBOX PC)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES76478BD310CW1 SIMATIC IPC227E (NANOBOX PC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V

  • Massima capacità di memoria - 8000 MB

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 2

  • Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0

  • Numero di interfacce hardware USB - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622929759

Codice prodotto

SIE6ES76478BD310CW1

Cod. produttore

6ES76478BD310CW1

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):

19.2...28.8 V

Massima capacità di memoria:

8000 MB

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

2

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Numero di interfacce hardware USB:

4

Numero interfacce HW Wireless:

0

Temperatura di esercizio:

0...50 °C

Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):

0

Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):

0

Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):

0

Larghezza:

191 mm

Altezza:

100 mm

Profondità:

60 mm

SIMATIC IPC227E (PC Nanobox); 1x Display-Port; 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet RJ45; 1x USB3.0, 3x USB2.0; slot CFast; alimentatore industriale DC 24 V Industrial Edge (Simatic)