SIEMENS - SIE6ES76470JB000YA2 SIMATIC IPC 520A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 4
Numero di interfacce hardware seriali TTY - 0
Numero di interfacce hardware USB - 4
Numero interfacce HW Wireless - 0
Confezione
1 PZ
EAN
4034106033989
Codice prodotto
SIE6ES76470JB000YA2
Cod. produttore
6ES76470JB000YA2
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
4
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
4
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di slot per supporto di memorizzazione:
1
Temperatura di esercizio:
0...45 °C
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Numero di altri slot liberi:
2
Larghezza:
234 mm
Altezza:
129 mm
Profondità:
71 mm