SIEMENS - SIE6ES76470BB001YA2 SIMATIC IOT 2050


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 12...28.8 V
Massima capacità di memoria - 2000 MB
Frequenza di clock del processore - 1 GHz
Numero di interfacce hardware PROFINET - 2
Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4034106034122
Codice prodotto
SIE6ES76470BB001YA2
Cod. produttore
6ES76470BB001YA2
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
12...28.8 V
Massima capacità di memoria:
2000 MB
Frequenza di clock del processore:
1 GHz
Numero di interfacce hardware PROFINET:
2
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
1
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
1
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
2
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Temperatura di esercizio:
0...50 °C
Numero di slot liberi AGP (Accelerated Graphics Port):
0
Numero di slot liberi ISA (Industry Standard Architecture):
0
Numero di slot liberi per PC card (PCMCIA):
0
Larghezza:
37 mm
Altezza:
142 mm
Profondità:
100 mm