pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75926EF001AA0 SIMATIC ET 200MP Elemento di codifica elettronico tipo F UI 5

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio meccanico - Profilo di codifica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623406082

Codice prodotto

SIE6ES75926EF001AA0

Cod. produttore

6ES75926EF001AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio meccanico:

Profilo di codifica

SIMATIC DP, pezzo di ricambio 5 elementi di codifica elettronica tipo F per moduli ET 200MP F-DI, F-AI, F-DQ; 5 pezzi per ciascuna unità dimballo Il SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile con elevata densità di canali. Il sistemaconsente limpiego di più moduli tecnologici e moduli AI. Il montaggio della stazione è facile e rapido grazie alla semplicità del cablaggio. Il design ben studiato e la tecnica costruttiva permettono di collegare il sistema direttamente al controllore. Questo significa che avete la possibilità di realizzare una struttura sia centrale sia decentrata, necessitando nel complesso di un numero minore dicomponenti. Il sistema flessibile e versatile può essere facilmente messo in servizio in un ambiente di programmazione confortevole ed è protetto in modo ottimale da disturbi esterni mediante un sistema di schermatura completo. Con il SIMATIC ET 200MP, Siemens offre una soluzione di periferia salvaspazio e facile da montare. In caso di incongruenze, la diagnostica integrata consente di individuare rapidamente lerrore. Gli ingressi e le uscite digitali e analogici nonché gli avviatori motore per azionamenti assicurano la massima flessibilità del sistema I/O modulare. Quale esperto di settore, Siemens è costantemente impegnato nellaprire nuove aree di business, investendo già oggi su tecnologie chiave come lintelligenza artificiale. Questo rende Siemens un partner affidabile anche in futuro.​ Connettore di codifica per la memorizzazione degli indirizzi fail-safe.Esso consente unassegnazione automatica e centralizzata degli indirizzi F dal tool di progettazione. In caso di sostituzione del modulo devessere solo innestato il connettore sul nuovo modulo.