SIEMENS - SIE6ES75905CA100XA0 SHIELDING SET F S7-1500 25MM MODULES


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio elettrico - Altri
Tipo di accessorio meccanico - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4047623404194
Codice prodotto
SIE6ES75905CA100XA0
Cod. produttore
6ES75905CA100XA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio elettrico:
Altri
Tipo di accessorio meccanico:
Altri
SIMATIC S7-1500, pezzo di ricambio set di schermatura comprendente: - - 4x morsetto di collegamento schermo, - - 4x staffa per schermo, - - 4x elemento di alimentazione DC 24 V tecnica Push-In, adatto per unità analogiche, unità tecnologiche e CPU compatte dellS7-1500, adatto per tutti i connettori frontali delle unità con larghezza 25mm Le guide profilate SIMATIC sono disponibili in diverse lunghezze per linstallazione diretta nel quadro elettrico o per il taglio alla lunghezza desiderata. Per il corretto collegamento di messa a terra vanno impiegati opportuni morsetti di messa a terra. Pezzo di ricambio per S7-1500
Altro 0017PDF