pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75900BL000AA0 SIMATIC S7-1500 ACT. BACKPLANE/ 12 SLOT

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75900BL000AA0 SIMATIC S7-1500 ACT. BACKPLANE/ 12 SLOT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di slot - 13

  • Possibilità di montaggio su guida - no

  • Possibilità di montaggio a parete / diretto -

  • Possibilità di montaggio frontale - no

  • Possibilità di montaggio a rack -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618115906

Codice prodotto

SIE6ES75900BL000AA0

Cod. produttore

6ES75900BL000AA0

Produttore

SIE

Numero di slot:

13

Possibilità di montaggio su guida:

no

Possibilità di montaggio a parete / diretto:

Possibilità di montaggio frontale:

no

Possibilità di montaggio a rack:

Con alimentatore integrato:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Ridondanza:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

434 mm

Altezza:

99 mm

Profondità:

14 mm

SIMATIC S7-1500 / ET 200MP; bus backplane attivo 12 posti connettore per linserimento di moduli di periferia S7-1500 per Hot Swapping, per limpiego nellET 200MP con IM 155-5 PN HF (da FW V4.4.1); guida di montaggio S7-1500 e piastre di copertura posti connettore da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto.