SIEMENS - SIE6ES75900BD000AA0 SIMATIC S7-1500 ACTIVE BACKPLANE/4 SLOT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di slot - 5
Larghezza - 154 mm
Altezza - 99 mm
Profondità - 14 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047618115913
Codice prodotto
SIE6ES75900BD000AA0
Cod. produttore
6ES75900BD000AA0
Produttore
SIE
Numero di slot:
5
Larghezza:
154 mm
Altezza:
99 mm
Profondità:
14 mm
SIMATIC S7-1500 / ET 200MP bus backplane attivo 4 posti connettore per linserimento di moduli di periferia S7-1500 per Hot Swapping per limpiego nellET 200MP con IM 155-5 PN HF (da FW V4.4.1); guida di montaggio S7-1500 e piastre di copertura posti connettore da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidianche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in basealle necessità sul posto.