SIEMENS - SIE6ES75561AA000AB0 SIMATIC S7-1500 TM NPU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 35 mm
Altezza - 147 mm
Profondità - 129 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047623410522
Codice prodotto
SIE6ES75561AA000AB0
Cod. produttore
6ES75561AA000AB0
Produttore
SIE
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm
SIMATIC S7-1500, TM NPU, modulo tecnologico per applicazioni con intelligenza artificiale , 1x Ethernet, 1x USB, 1x SD Con la S7-1500 TM NPU (Neural Processing Unit) per il Controller SIMATIC S7-1500 e il sistema I/O ET 200MP, lintelligenza artificiale entra nel mondo dellautomazione di Totally Integrated Automation. Il modulo si integra perfettamente nel sistema di automazione SIMATIC, consentendo quindi una combinazione semplice e redditizia di algoritmi AI e logica PLC. Si possono così realizzare in modo conveniente applicazioni a livello di macchina con SIMATIC sulla base dellintelligenza artificiale. Le unità tecnologiche offrono una preelaborazione dei segnali a livello di hardware per conteggio rapido, misura esatta, rilevamento di posizione e modulazione di larghezza di impulso per una varietà di trasduttori e attuatori nonché per il comando di azionamenti con motori passo-passo e di servoazionamenti tramite interfaccia PTI. Moduli tecnologici speciali consentono di realizzare applicazioni moderne come lintelligenza artificiale ed applicazioni Edge.



