SIEMENS - SIE6ES75531AA000AB0 SIMATIC S7-1500, TM PTO 4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ridondanza - no
Adatto per il controllo della saldatura - no
Adatto per la misurazione del flusso - no
Adatto per controllo multiasse - no
Adatto per funzioni di sicurezza - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047623406938
Codice prodotto
SIE6ES75531AA000AB0
Cod. produttore
6ES75531AA000AB0
Produttore
SIE
Ridondanza:
no
Adatto per il controllo della saldatura:
no
Adatto per la misurazione del flusso:
no
Adatto per controllo multiasse:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm