SIEMENS - SIE6ES75501AA010AB0 S7-1500, TM COUNT 2X24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ridondanza - no
Adatto per il conteggio - sì
Adatto per pesatura - no
Adatto per controllo temperatura - no
Adatto per il controllo della saldatura - no
Confezione
1 PZ
EAN
4047623411260
Codice prodotto
SIE6ES75501AA010AB0
Cod. produttore
6ES75501AA010AB0
Produttore
SIE
Ridondanza:
no
Adatto per il conteggio:
sì
Adatto per pesatura:
no
Adatto per controllo temperatura:
no
Adatto per il controllo della saldatura:
no
Adatto per il controllo della pressione:
no
Adatto per NC (Controllo Numerico):
no
Adatto per il rilevamento della posizione:
sì
Adatto per CNC (Computer Numerical Control):
no
Adatto per SSI (Interfaccia Seriale Sincrona):
no
Adatto per rilevare valori incrementali:
sì
Adatto per il controllo del flusso:
no
Adatto per la misurazione del flusso:
no
Adatto per il controllo percorso:
no
Adatto per comando a camme:
no
Adatto per taglio al volo:
no
Adatto per controllo multiasse:
no
Adatto per controllo asse singolo:
no
Adatto per posizionamento multiasse:
no
Adatto per posizionamento asse singolo:
no
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm