pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75317TF000AB0 S7-1500, AI 8XHART HF

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75317TF000AB0 S7-1500, AI 8XHART HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623412540

Codice prodotto

SIE6ES75317TF000AB0

Cod. produttore

6ES75317TF000AB0

Produttore

SIE

SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi analogici AI 8xHART HF, precisione 0,1%, 8 canali in gruppi di 4, tensione di modo comune: AC 30V/DC 60V, diagnostica; interrupt di processo calibrazione in RUN; fornitura compresa di un elemento di alimentazione, staffa per schermo e morsetto di collegamento schermo SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.