pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75317QD000AB0 S7-1500, AI 4XU/I/RTD/TC ST

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75317QD000AB0 S7-1500, AI 4XU/I/RTD/TC ST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi analogici - 4

  • Numero di uscite analogiche - 0

  • Ingresso, corrente -

  • Ingresso, tensione -

  • Ingresso, resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623403425

Codice prodotto

SIE6ES75317QD000AB0

Cod. produttore

6ES75317QD000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi analogici:

4

Numero di uscite analogiche:

0

Ingresso, corrente:

Ingresso, tensione:

Ingresso, resistenza:

Ingressi analogici configurabili:

Segnale di ingresso configurabile:

Risoluzione degli ingressi analogici:

16 Bit

Ingresso, termoresistenza:

Ingresso, termocoppia:

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

25 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di ingressi analogici AI 4xU/I/RTD/TC ST, risoluzione 16 bit, precisione 0,3 %, 4 canali in gruppi da 4, 2 canali per misura RTD, tensione di modo comune 10V; diagnostica; interrupt di processo; fornitura compresa di un connettorefrontale push-in, elemento di alimentazione, staffa per schermo, e morsetto dello schermo SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali eanalogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.