pagina iniziale

SIEMENS - SIE6ES75225FH000AB0 S7-1500, DQ 16X230VAC/1A ST (TRIAC)

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6ES75225FH000AB0 S7-1500, DQ 16X230VAC/1A ST (TRIAC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi digitali - 0

  • Numero di uscite digitali - 16

  • Uscite digitali configurabili -

  • Tipo di uscita digitale - Triac

  • Adatto per funzioni di sicurezza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623404101

Codice prodotto

SIE6ES75225FH000AB0

Cod. produttore

6ES75225FH000AB0

Produttore

SIE

Numero di ingressi digitali:

0

Numero di uscite digitali:

16

Uscite digitali configurabili:

Tipo di uscita digitale:

Triac

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Corrente di uscita:

1 A

Tensione di uscita consentita:

0...264 V

Tipo di tensione di uscita:

AC

Protezione da cortocircuito, disponibile su uscite:

no

Ridondanza:

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Protezione ATEX gas, cat. 3

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Larghezza:

35 mm

Altezza:

147 mm

Profondità:

129 mm

SIMATIC S7-1500, modulo di uscite digitali DQ 16xAC 230V/1A ST; TRIAC; 16 canali in gruppi da 2; 2 A per ogni gruppo; valore sostitutivo: connettore frontale (morsetti a vite oppure push-in) da ordinare separatamente SIMATIC ET 200MP è un sistema di periferia modulare e scalabile per impiego universale in IP20 e offre gli stessi vantaggi di sistema dellS7-1500. Esso consente tempi di ciclo del bus minimi e tempi di reazione assai rapidi anche in caso di grandi strutture dinsieme. Il sistema di periferia decentrata è particolarmente facile da montare, da cablare e da mettere in servizio. Grazie alla struttura scalabile è possibile personalizzare la stazione periferica esattamente in base alle necessità sul posto. Lampia gamma di moduli di ingressi/uscite assicura la configurazione scalabile di una stazione ET 200MP. Sono disponibili numerosi moduli di ingressi e uscite digitali e analogici. Questo assicura la possibilità di un impiego universale del sistema.