SIEMENS - SIE6ES75217BH000AB0 S7-1500, DI 16X24VDC HS


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Corrente di ingresso a segnale 1 - 9 mA
Tensione di ingresso consentita - -30...30 V
Confezione
1 PZ
EAN
4047623411666
Codice prodotto
SIE6ES75217BH000AB0
Cod. produttore
6ES75217BH000AB0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
19.2...28.8 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Corrente di ingresso a segnale 1:
9 mA
Tensione di ingresso consentita:
-30...30 V
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
0.05...20 ms
Larghezza:
35 mm
Altezza:
147 mm
Profondità:
129 mm